単管パイプ ジョイントのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
138件の「単管パイプ ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「48.6単管パイプジョイント」、「かん太」、「単管ブロック」などの商品も取り扱っております。
市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様 単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重 引抜き荷重/135kgf
1個
特価
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質 亜鉛合金 タイプ パイプT継ぎ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×61×90 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm) 25.4
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。
仕様 コーナーY継ぎタイプ 材質 亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×90×90 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm
1個
3,030 税込3,333
当日出荷

単管と単管をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用、HC型
用途建築現場、DIYに 規格 (社)仮設工業会認定品 メッキ クロメートメッキ
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クロームチーズ 仕上 クロームメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管パイプのピン加工付、ピン加工無に関わらず、つなぎ合わせることができます。仮設工業会認定品。新規格軽量鋼管対応品。
トラスコ品番 761-1463 材質 スチール 質量(kg) 1 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷

建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。 トラスコ品番 296-5429 質量(kg) 0.7 規格 (社)仮設工業会認定品 ベース寸法(mm) 120×120 適合パイプ径(Φmm) 48.6 アンカー穴(mm) Φ12
1個
669 税込736
当日出荷

タイプ 直交 規格 (社)仮設工業会認定品 表面処理 電気メッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 質量(kg/個) 0.74
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスアールジータカミヤ直線ジョイント
単管と単管をつなぐためのジョイントです。
トラスコ品番 761-1439 材質 スチール 質量(g) 640 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.75 規格 仮設工業会認定品 表面処理 (パイプ部)先メッキ、(ベース部)電気メッキ ベース寸法(mm) 120角 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 回転止めネジ(本体付属)、レンチ 材質 亜鉛 形状 クローム三方 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです。単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです。
用途単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)単管小屋向け2方向自在固定用(内側用) 材質 スチール、クロメートメッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。 レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台 材質 受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げ 亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 31816
1個
851 税込936
当日出荷

単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平2方向を外側固定するクランプです。 片側直交、片側自在のクランプです。
用途単管小屋向け3方向直角固定用(外側用) 材質 スチール、クロメートメッキ 仕様 クランプ全固定 トラスコ品番 856-6887 質量(kg) 1 タイプ 直交 適合パイプ径(Φmm) 48.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
1,798 税込1,978
当日出荷